PRO-LITE350HOSE#8 350008

PRO-LITE350HOSE#8 350008 アールズ PRO-LITE350HOSE#8 350008 アールズ PRO-LITE350HOSE#8 350008 アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:350008
販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。
ホース長:1
色[カラー]:ブラック
サイズ:#8ホースx1m
材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ナイロンメッシュ
仕様:PRO-LITE 350 HOSE
備考:許容温度範囲:-40°F~300°F

特記1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。 仕様PRO-LITE 350 HOSE 材質インナー:合成ゴム/アウター:ナイロンメッシュ ブラック サイズ#8ホース×1m 備考許容温度範囲:-40°F~300°F ホース長さ(m)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08135901 350008
8,400
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする