アールズ
フレアナットアダプター 989534ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:989534ERL
フィッティング素材:スチール
タイプ:M10×P1.00
材質[素材]:スチール
仕様:BRAKE SYSTEM ADAPTERS
仕様
BRAKE SYSTEM ADAPTERS
適合
AN3オスto10mmx1.0メス
材質
スチール、【フィッティング】スチール
タイプ
M10×P1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135919
989534ERL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください