エコノメイト #6 709106ERL

エコノメイト #6 709106ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:709106ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
タイプ:90°
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS

仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミブルータイプ90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135858709106ERL
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする