抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス

抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス スケーター 抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス スケーター 抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス スケーター 抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス スケーター 抗菌食洗対応トリオセット ベイマックス スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)198×76×17 全長(mm)165 ベイマックス 食器の種類子供用食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08226630 TACC2AG
1,450
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする