床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)

床用滑り止めスプレー(クリアタイプ) - 日本緑十字社床用滑り止めスプレー(クリアタイプ) - 日本緑十字社床用滑り止めスプレー(クリアタイプ) - 日本緑十字社

スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。
特殊骨材で高耐久性を実現です。
各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)
クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。
夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。

用途
あらゆる床面の滑り止め加工に。
滑り止めテープの代わりに。
その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※表面にワックスやフッ素コーティング等汚れ防止剤が使用されている床材には密着しません。その場合サンドペーパーやポリッシャーを用いて表面のコーティング剤を落としてから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08240027112010
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする