Hi-CR下塗 白(無鉛)

Hi-CR下塗 白(無鉛) - ニッぺ(日本ペイント)

<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>
乾燥が速く、作業性に優れています。
木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。
下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。
※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。

その他水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など)規格JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント荷姿20kg石油缶仕上平滑機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆時間塗り重ね:16時間以上(23℃)主な用途木部標準使用量1缶当たり:118~143(m2/缶)希釈剤塗料用シンナーA工程下塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5146mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾施工内容はけ、ウールローラー標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17内容量1缶(20kg)
注意
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤上記室内に入らないように注意してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※コンクリート・モルタルなどのアルカリ性素材への塗装は避けてください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※上塗りには強溶剤系塗料のご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082458101004807
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする