2025 ミケランジェロ Handwriting 「手跡」 ミディ

2025 ミケランジェロ Handwriting 「手跡」 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
ミケランジェロ・ブオナローティ(1475-1564)はイタリア・ルネサンス期の巨匠の一人と言われています。
ここで再現した手書きの手紙からは、人間界最高とされた芸術家の一人の情熱がはっきりと伝わってきます。
さらに特徴的なのは、裏表紙にシスティーナ礼拝堂の「アダムの創造」が配され、両面からこのアーティストビジョンの作品を美しく見せていることです。

ミケランジェロ Handwriting 「手跡」 質量(g)約260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×20(ミディ) ページ数176 始まり月1月 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790550 DJD6197
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする