2025 インクブロット ミディ

2025 インクブロット ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
刻み込まれた複雑な文様が手にも目にも心地よい、ルネッサンス期の装丁の真髄を再現した独特のデザイン。
世界史においても稀有な時代であったルネッサンス期の書籍は見事に細工されたモロッコ皮の装丁で知られています。
このデザインには味わいのある使い込まれた古い皮の風合いが再現されました。

インクブロット 質量(g)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×18(ミディ) ページ数176 始まり月1月 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790525 DJD6195
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする