曜日別特売

防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ

防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ - ベストアンサー

空き巣や防犯対策に

用途
ドア・窓を開けると音が鳴る!
おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!
電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。
外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。
ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130内容量1個
注意
※【大音量】
※アラーム音は大音量の130dB!
※大きな音で侵入者を撃退し、周囲の人たちに危険を知らせる効果が期待できます。
※【多機能】
※本体横の[SET]ボタンを押して5つのモードの切り替えができます。長押しで音量調整できます。
※様々なモードがあるので防犯だけではなく
※お店や自宅の扉に設置し扉が開いた時に来客を知らせるベル、
※冷蔵庫などに設置して扉の閉め忘れ防止アラームとしてなど様々な用途でお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08797875life-155
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする