用途ドア・窓を開けると音が鳴る!
おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!
電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。
外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。
ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5内容量1個