ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 - Panasonic(パナソニック)

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。
ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。
施設スペースが3分の1ですみます。
施工時間を短縮できます。

オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)種別ハイトロリール<張力タイプ>使用場所屋内専用内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
定格
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011147DH5761U1010.23P600V60A60A 本体(UL規格適合商品)
50,000
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011156DH5763U3030.53P600V60A60A 本体(UL規格適合商品)
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011165DH5765U5050.93P600V60A60A 本体(UL規格適合商品)
250,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011181DH5762U1013.84P600A60A60A 本体(UL規格適合商品)
62,600
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011190DH5764U3041.54P600A60A60A 本体(UL規格適合商品)
187,800
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011199DH57683051.35P600V60A60A 本体
209,100
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする