曜日別特売

円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア

円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア - 萩原

大理石調カフェテーブルとベロア調チェア2脚の3点セット。天板のサイズは直径65cm。狭いお部屋においても圧迫感がなく、一人暮らしにもちょうどいいサイズ感。食卓や作業机としても幅広く活躍します。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはライトグレー・ピンク・アイボリー・ディープピンク・ダークブルーの5色から選べます。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして材質テーブル:<天板>合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) <脚部>スチール、チェアー:<座部>積層材 <脚部>スチール <張地>ポリエステル備考組立式/アジャスター付(テーブル)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×65×70、チェア:50×58×84座面高(cm)チェア:43内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(工具付属)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107887LT-4931MWH-63DBL-Sダークブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107896LT-4931MWH-63DPI-Sディープピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107905LT-4931MWH-63IV-Sアイボリー
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107921LT-4931MWH-63LGY-Sライトグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107930LT-4931MWH-63PI-Sピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする