岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉
種類
高天井用(屋内専用)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
2700
ビームの開き(°)
1/2:110
平均演色評価数(Ra)
83
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
光源色
電球色
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110976
LDRS60L-H-E39/HB
ランプ:-20~+50
67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
9600
6650
2850
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
09111046
LDRS89L-H-E39/HB
ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
14400
10200
4500
¥
60,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください