曜日別特売

LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 - 岩崎電気
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111019LDRS63N-H-E39/HS/H300A
47,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする