曜日別特売

LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 - 岩崎電気
質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110906LDGS111N-H-E39/HB
80,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする