LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 - 岩崎電気
適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110888LDR7L-W-E11/D
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする