曜日別特売

LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000

LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000 - 岩崎電気
質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110985LDRS60N-H-E39/HB/850
38,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする