曜日別特売

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W - 岩崎電気
質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110861LDR11L-W/827/PAR270016506303400固有:148(100V)
17,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110870LDR11L-W/830/PAR300017006503500固有:154(200V)
17,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする