A-Gas Japan
温湿度計
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
電源
単3電池×4
測定範囲(℃)
-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)
0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)
温度精度
±0.8℃
機能
5~95%RH
サンプリング
2秒/回
使用環境
0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
湿度精度
±2.5%RH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207558
CENTER-317
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください