A-Gas Japan
温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)
センサー先端が細く素早い温度測定が可能
見やすい大型ディスプレイ
仕様
本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源
CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)
-40~+230
センサー
サーミスタ方式
精度(℃)
±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ
28×17mm
保存環境
-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206971
FUSO-320
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください