曜日別特売

温湿度計

温湿度計 - A-Gas Japan

ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です
Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です
胸のポケットに収まり、持運びに便利!!
℃/°F切換機能付
静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現

電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206867TM-731
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする