A-Gas Japan
温度センサ
マグネット付表面センサ
長さ(mm)
センサ:13
温度範囲(℃)
-50~+250
先端寸法(mm)
23×40
コード長さ(mm)
400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208021
TPK-10
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください