曜日別特売

温度計

温度計 - A-Gas Japan

Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています
記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です

電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208197FUSO-370
58,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする