A-Gas Japan
温度計
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版
0.5秒のレスポンスで反応が速い
RS-232C、USB出力で記録も残せます
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)
006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
-200~+800
構造
IP-67
精度
±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式
Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能
0.01℃
機能
データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェース
RS-232C、USB
ディスプレイ
センサ+ハンドル長(mm)
使用環境
-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期
2回/秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207287
TU-6100A
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください