A-Gas Japan
温度センサ
高温タイプ
長さ(mm)
センサ:500
温度範囲(℃)
-50~+1150
先端寸法(mm)
Φ8.0
コード長さ(mm)
400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207795
TPK-02
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください