温度計

温度計 - A-Gas Japan

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です
0.4秒のレスポンスで反応が速い
RS-232C、USB出力でデータが残せます
High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます

電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒内容量1台
注意
※センサは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208319TK-6200A
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする