PAS ULU 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
デザインと機能性を両立したタフなシティモデル。学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車[パス ウル]
用途通勤通学、お買い物、お仕事等
仕様●盗難抑止装置:1キー3ロック(ワイヤー錠、サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー●補助速度範囲:(変速機「3」)比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全長(mm)1870
形式充電器:スイッチング・レギュレータ式
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御方式
照明装置砲弾型バッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
電動機ブラシレスDCモーター
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)28.0(ワイヤー錠は除く)
タイヤサイズ26×1.95HE
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
電動機出力(W)240
駆動方式チェーン式
適応身長(cm)148以上
サドルの高さ(mm)765-915
軸間距離(mm)1175
タイヤ幅(mm)約46
走行距離(km)一充電:強モード:63、スマートパワーモード:68、オートエコモードプラス:106
変速段数リヤハブ内装3段式
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
完成車 の新着商品

