PAS CRAIG 700C型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

PAS CRAIG 700C型 電動アシスト自転車 2025年モデル  【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

スリムでスタイリッシュなダイヤモンド型フレームに、700C大径タイヤを採用したシティモデル[パス クレイグ]

用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様盗難抑止装置:ワイヤー錠/内溝キー、補助速度範囲(変速機「8」:比例補助:0km/h以上10km/h未満・逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全長(mm)1860 形式充電器:スイッチング・レギュレータ式 全幅(mm)595 制御方式補助力:踏力比例制御方式 定格出力(W)240(ブラシレスDCモーター) 照明装置LEDバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 電動機ブラシレスDCモーター バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ700×38C 充電時間(時間)約2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)156以上 サドルの高さ(mm)815~945 軸間距離(mm)1163 タイヤ幅(mm)約35 走行距離(km)一充電:強モード:36、スマートパワーモード:40、オートエコモードプラス:70 変速段数リヤハブ内装3段式 総質量(kg)21.6(ワイヤー錠含む) 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09128476 PA70C(MY25) マットラベンダー(ツヤ消しカラー)
117,273
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09128485 PA70C(MY25) マットジェットブラック(ツヤ消しカラー)
117,273
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09128501 PA70C(MY25) マットニュアンスグレー(ツヤ消しカラー)
117,273
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする