PAS With DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

PAS With DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル  【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

オシャレなシティサイクル ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ デラックス]

用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠/バッテリーロック)ディンプルキー式、補助速度範囲:比例補助 0km/h以上10km/h未満・逓減補助 10km/h以上24km/h未満 全長(mm)1880(1785) タイプ充電器:スイッチング・レギュレータ式 全幅(mm)560 制御方式補助力:踏力比例制御方式 電動機(W)240(ブラシレスDCモーター) 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1 1/2WO(24×1 1/2WO) 充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)145以上(141以上) サドルの高さ(mm)745~890(720~865) 軸間距離(mm)1185(1145) タイヤ幅(mm)約39 走行距離(km)一充電:強モード 62、スマートパワーモード 68、オートエコモードプラス 100 変速段数リヤハブ内装3段式 総質量(kg)27.8(27.2) 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09222136 PA26WDX(MY25) マットエクリュ(ツヤ消しカラー)
136,364
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09222145 PA26WDX(MY25) マスタードイエロー
136,364
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09222161 PA26WDX(MY25) ブリックレッド(ツヤ消しカラー)
136,364
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09222170 PA26WDX(MY25) マットブラック2(ツヤ消しカラー)
136,364
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする