曜日別特売

Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト

Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト - 多摩電子

≪暫定≫
通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0
通信距離:見通し 約10m power class2
連続再生時間:約5.0時間
連続通話時間:約5.0時間
イヤホン充電時間:約1.0時間
対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP
対応コーデック:SBC
コンテンツ保護:SCMS-T対応
ペアリング登録数:8台
同時待受け:2台

ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約5.0通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状カナル型マルチペアリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368908TBM31AW
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする