Xbox Xシリーズコントローラケース

Xbox Xシリーズコントローラケース tomtoc

2016年、北米で設立された「tomtoc」ブランドのXbox Xシリーズコントローラーケース。頑丈なポリカーボネート素材でできており、従来のケース商品より40%小さくてコンパクト!お持ちのプロコントローラーを衝撃、落下、油の飛沫などの日常の意外からしっかり守ります。対応機種:Xbox X series Controller

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09372286 G26M1D1
1,809
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする