SEAWORLD
デッキプレート(インスペクションハッチ)
紛失防止ストラップ付
用途
ボート、ヨット用
材質
ポリプロピレン
使用ビス径(mm)
取付:4
内容量
1枚
注意
※取付ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
高さ(mm)
外径×内径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09380345
-
取付ビスサークル:130.5
4インチ
取付時:7
146×102
穴開け:114
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
09380361
-
取付ビスサークル:158
5インチ
取付時:7
170×127
穴開け:139
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
09380370
-
取付ビスサークル:186
6インチ
取付時:7
205×152
穴開け:165
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
09380379
-
取付ビスサークル:340
8インチ
取付時:9
258×203
穴開け:215
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください