Nuova
モーターウェルハッチ
船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
用途
ボート、ヨット用
材質
耐紫外線ABS
内容量
1枚
注意
※取付ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09380388
42791
265×190
穴開け:210
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09380397
43565
315×235
穴開け:265
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください