Oリング RS PRO 内径 2.9mm フルオロカーボンエラストマー

Oリング RS PRO 内径 2.9mm フルオロカーボンエラストマー RS PRO

RS Pro Viton フッ素ゴムエラストマ O リング、インペリアルサイズ. RS Pro Viton O リングは、さまざまな耐薬品性を備えています。
この素材は、酸化、 UV 暴露、菌類、天候、オゾン、及びカビに対する耐性も非常に優れているため、これらの O リングはニトリル製 O リングよりも過酷な環境に最適です。
RS Pro O リングは、優れたシール特性、耐久性、幅広い使用温度範囲を備え、高温及び化学薬品にさらされるさまざまな用途に最適です。
特長と利点:. 耐熱性及び耐油性が高い 使用温度範囲: -15 → +200 ° C 炎、天候、酸化、オゾンに対する優れた耐性 O リングのシリーズには、さまざまなサイズがあります. 代表的用途:. シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。
自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。
高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。
単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。
シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。
このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。
最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
タイプ = Oリング
材料 = フルオロカーボンエラストマー
内径 = 2.9mm
外径 = 6.35mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09438716 128-984
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする