RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:15mm
RS Pro絶縁ケーブルカッター、VDE. RS Proの絶縁ケーブルカッターで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。銅線 / アルミ線の切断用です。. 特長と利点. VDE認定. リン酸塩仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. 鋼線やワイヤロープの切断には不適. 許容径: O 15 mm
仕様
切断タイプ = ケーブルカッター
材料カット = アルミ線、 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 170 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材料カット = アルミ線、 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 170 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 15mm