逆止弁 57065シリーズ RS PRO

逆止弁 57065シリーズ RS PRO RS PRO

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。
バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。
このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。
このバルブの長さは 46 mm です。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
チューブのインレット接続 = Push In 6mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = スレッド
メーカーシリーズ = 57065
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 8バール
動作温度 Max = +80℃
ネジアウトレットジェンダー = オス
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09552728 187-5688
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする