シグナルコンディショナ RS PRO
RS PRO 16
仕様
モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ
入力信号タイプ = 電流,電圧
出力信号タイプ = 電流, 電圧
入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール取り付け
動作温度範囲 = -25 → +60℃
シリーズ = LCIS-WP-WAA
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
入力信号タイプ = 電流,電圧
出力信号タイプ = 電流, 電圧
入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール取り付け
動作温度範囲 = -25 → +60℃
シリーズ = LCIS-WP-WAA
動作温度 Max = +60℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~