RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m RS PRO

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
絶縁体 = PVC Mylarm
動作温度 Max = +105℃
シールド有無 = 遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09628608 215-4872
オープン
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする