Oリング RS PRO エラストマー, 5.7mm

Oリング RS PRO エラストマー, 5.7mm RS PRO

Oリング交換用コード - Viton. Oリングは、シンプルで、用途が広く経済的な、使用範囲の広い部品です。ガスケットやシールワッシャに代わる固定シールとして最も一般的に使用されます。また、Oリングを単動又は複動ダイナミックシールとして使用することもできます。半径方向と軸方向の密閉に使用可能です。. 特長と利点. Oリングキットで使用可能. さまざまな直径のタイプを用意. 製品用途の情報. Oリングは、さまざまな単純 / 複雑な用途での密閉に最適で、気体媒体と液体媒体のどちらにも対応可能です。

仕様
直径 = 5.7mm
材料 = エラストマー
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(8.5m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09714611 245-9678
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする