RS PRO
ヘアネット RS PRO 食品産業用 ポリプロピレン
用途
食品産業
仕様
使い捨て/再利用可能な = 使い捨て
材質
ポリプロピレン
色
黄
種類
モッブキャップ
入数(個)
100各
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09715311
246-0935
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください