RS PRO 同軸コネクタ プラグ フランジマウント SMAコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ プラグ フランジマウント SMAコネクタ RS PRO

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = フランジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 18GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09716431 246-9418
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする