RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ RS PRO

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = BT 2003
動作周波数 = 1GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = -40℃
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09716650 246-9442
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする