RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック
仕様
アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケット
アダプタタイプA = TNC
アダプタタイプB = TNC
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 3GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 32.5mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
アダプタタイプA = TNC
アダプタタイプB = TNC
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 3GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 32.5mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = リン銅