RS PRO RS PROの メカニカル部品 RS PROの ベアリング(軸受) RS PROの 特殊 ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm 注文コード 09720001 仕様 内径 = 40mm 外径 = 90mm ローラーベアリングタイプ = 円筒形 レース幅 = 23mm ボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 248-3001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09720001 248-3001 オープン ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 税込¥1,318~ ¥1,198~ (12) シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ 302型、310型共通 No.33 ボールベアリング0.625"ID クマエンジニアリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx1個セット クマエンジニアリング 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ 税込¥2,088~ ¥1,898~ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 税込¥13,178~ ¥11,980~ ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥813 ¥739 バスケットへ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ ローラーチェーン 2列 モノタロウ 税込¥3,839~ ¥3,490~ 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥692~ ¥629~ (2) 円筒ころ軸受 NU NT 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 税込¥3,628~ ¥3,298~ (1) 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット クマエンジニアリング 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ピロー形ユニット 旭精工 税込¥1,428~ ¥1,298~ (13) ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥12,078~ ¥10,980~ オフセットリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウ 税込¥197~ ¥179~ プランマブロック SN500形 トーホー 税込¥7,588~ ¥6,898~ ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,335~ ¥3,032~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)特殊 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります 樹脂/プラスチック ベアリングユニット 球面滑り軸受 ベアリングホルダ ロッドエンド カムフォロア ローラーフォロア ベアリング用アクセサリ ラジアル玉軸受 特殊 スラスト玉軸受 ラジアルころ軸受 ベアリングヒーター スラストころ軸受 シェアする マイページ 最近見た商品