RS PRO 補助接点, 4, 16 A

RS PRO 補助接点, 4, 16 A RS PRO

仕様
コンタクトの数 = 4
通常端子構成 = 2NO / 2NC
取付方法 = トップマウント
製品シリーズ = RSPRO150-AC22
コンタクトの定格電流 = 16 A
コンタクトの定格電圧 = 500 V
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09723291 250-8917
オープン
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする