RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5インチ, IP65

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5インチ, IP65 RS PRO

仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI3035ie
ディスプレイ解像度 = 320 x 240pixels
ポート数 = 2
ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232Micro USB
プロセッサのタイプ = ARM Cortex
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAM
ディスプレイサイズ = 3.5インチ
IP保護等級 = IP65
奥行き = 33mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09723300 250-8924
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする