Oリング RS PRO 内径 2.8mm ニトリル

Oリング RS PRO 内径 2.8mm ニトリル RS PRO
(1件のレビュー)

仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 2.8mm
外径 = 6mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃
内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09730650 255-5693
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09730650
2025-04-27
用途:
細霧機のパッキング
東海ミート 様 (その他業種)

家畜用の細霧機のOリングに使います
良い感じですね。
また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする