Oリング RS PRO 内径 59mm FKM(フッ化ビニリデン)

Oリング RS PRO 内径 59mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 59mm
外径 = 63mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09734825 255-6237
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする