RS PRO RS PROの 機構部品 RS PROの シール/バネ部品 RS PROの Oリング Oリング RS PRO 内径 12mm FKM(フッ化ビニリデン) Oリング RS PRO 内径 12mm FKM(フッ化ビニリデン) 注文コード 09737625 仕様 タイプ = Oリング 材料 = FKM(フッ化ビニリデン) 内径 = 12mm 外径 = 20mm 動作温度 Min = -15℃ 動作温度 Max = +200℃ 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 255-6518 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09737625 255-6518 オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Oリング・フッ素 NOK 税込¥219 ¥199 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 税込¥22~ ¥20~ ソフトワイパBIHI 阪上製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) 補修用 リアアブソ-バ- カヤバ(KYB) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 税込¥1,648~ ¥1,498~ 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 税込¥2,088~ ¥1,898~ 高たわみ用強力ばね 東発 税込¥505~ ¥459~ 軸付シール 武蔵オイルシール工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ オイルシール 武蔵オイルシール工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (8) シャフトシール SKF 税込¥948 ¥862 バスケットへ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ タンクキャップ JETSON ブラス モートーン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エッジ付吸盤防振ゴム 光 税込¥296~ ¥269~ T溝チップガード ダイナミックツール 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 密閉型折りたたみ平面ハンドル 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品Oリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品