RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。
これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。
RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。
特長. <ul> <li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング </li> <li>深いレースウェイ溝 </li> <li>シールド付き </li> <li>材質: スチール </li> <li>高性能低負荷及び高負荷容量 </li> <li>内側リングが回転する場所での使用向け </li> </ul>. 用途. <ul> <li>食品及び飲料産業 </li> <li>製薬 </li> <li>医療産業 </li> <li>エンジン及びポンプ </li> <li>医療産業 </li> <li>印刷 </li> </ul>. よくある質問. <I>深溝ボールベアリングとは </I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。
ベアリングには、レースの深い溝があります。
これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。
<I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 </I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。
ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。
そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。

仕様
内径 = 12mm
外径 = 28mm
レース幅 = 8mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 2.151kN
動定格荷重 = 5.07kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト
レース素材 = スチール
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09764110 261-2584
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする